Startseite

SICK - SIK1055490 IQ08-02BPSKW2S - 1055490

KopierenKopieren
SICK - SIK1055490 IQ08-02BPSKW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 8 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079113656

Artikelnummer

SIK1055490

Herstellernummer

1055490

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff