Startseite

SICK - SIK1055457 IQ10-06NPSKW2S - 1055457

KopierenKopieren
SICK - SIK1055457 IQ10-06NPSKW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 28 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076422461

Artikelnummer

SIK1055457

Herstellernummer

1055457

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff