Startseite

SICK - SIK1055454 IQ10-03BPOKT0S - 1055454

KopierenKopieren
SICK - SIK1055454 IQ10-03BPOKT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 28 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079474238

Artikelnummer

SIK1055454

Herstellernummer

1055454

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

IQ10-03BPOKT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 16 mm. Distanza di commutazione Sn 3 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,43 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili.