SICK - SIK1055447 IQ10-03BPSKW2S - 1055447
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 10 mm
Höhe des Sensors - 28 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
8013768950144
Artikelnummer
SIK1055447
Herstellernummer
1055447
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


