SICK - SIK1055326 AFM60A-BEIB018X12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078202818
Artikelnummer
SIK1055326
Herstellernummer
1055326
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


