Startseite

SICK - SIK1055325 AFM60A-BDIB018X12

KopierenKopieren
SICK - SIK1055325 AFM60A-BDIB018X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078784956

Artikelnummer

SIK1055325

Herstellernummer

1055325

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

AFM60A-BDIB018X12. Interfaccia elettrica EtherNet/IP™. Profilo encoder 0 x 22. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Diametro dell'albero 10 mm