Startseite

SICK - SIK1054864 WTB4S-3P5232H - 1054864

KopierenKopieren
SICK - SIK1054864 WTB4S-3P5232H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071894492

Artikelnummer

SIK1054864

Herstellernummer

1054864

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

4 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

63.2 mm

Länge des Sensors:

22.15 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

2.5 mm²

Schutzart (IP):

IP66