Startseite

SICK - SIK1054784 WSE4S-3P2430V

KopierenKopieren
SICK - SIK1054784 WSE4S-3P2430V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 4500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000198330

Artikelnummer

SIK1054784

Herstellernummer

1054784

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

4500 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

49.2 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

50 mm²