Startseite

SICK - SIK1054747 RFH630-1000001 - 1054747

KopierenKopieren
SICK - SIK1054747 RFH630-1000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Breite - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076957093

Artikelnummer

SIK1054747

Herstellernummer

1054747

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Breite:

88 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFH630-1000001. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata Omologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 1.000 mW RFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Cavo. Distanza di lavoro Max. 240 mm. Antenna Integrato. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger