Startseite

SICK - SIK1054746 RFH630-1102101 - 1054746

KopierenKopieren
SICK - SIK1054746 RFH630-1102101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Breite - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076957086

Artikelnummer

SIK1054746

Herstellernummer

1054746

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

88 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFH630-1102101. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata Omologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 1.000 mW RFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Ethernet. Distanza di lavoro Max. 240 mm. Antenna Collegamento supplementare integrato per antenna esterna. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger