SICK - SIK1053835 MPS-032TSNP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Packung
1 ST
EAN
7449075702090
Artikelnummer
SIK1053835
Herstellernummer
1053835
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
MPS-032TSNP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 32 mm. Lunghezza 45 mm. Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA.Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m