SICK - SIK1053557 AFS60E-BHAM004096
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 15...15 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077118158
Artikelnummer
SIK1053557
Herstellernummer
1053557
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
15...15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


