SICK - SIK1053330 A3M60A-BBPB014X17 - 1053330
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 8...8 mm
Programmierbar - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449074112142
Artikelnummer
SIK1053330
Herstellernummer
1053330
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
8...8 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67


