Startseite

SICK - SIK1053019 DFS60B-S4EK00120 - 1053019

KopierenKopieren
SICK - SIK1053019 DFS60B-S4EK00120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 120

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 120...120

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076615344

Artikelnummer

SIK1053019

Herstellernummer

1053019

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

120

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

120...120

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

DFS60B-S4EK00120. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 120. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio,Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Peso 0,3 kg. Materiale, flangia Alluminio