Startseite

SICK - SIK1053016 DFS60E-TEEC00500 - 1053016

KopierenKopieren
SICK - SIK1053016 DFS60E-TEEC00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500...500

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070451009

Artikelnummer

SIK1053016

Herstellernummer

1053016

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65