Startseite

SICK - SIK1052692 DL100-22AA2102 - 1052692

KopierenKopieren
SICK - SIK1052692 DL100-22AA2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079634144

Artikelnummer

SIK1052692

Herstellernummer

1052692

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

DL100-22AA2102. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,15 m ... 200 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade". Oggetto da misurare Riflettore. Risoluzione 0,1 mm, 0,125 mm, 1 mm, 10 mm, 100 mm. Riproducibilità 1 mm.Accuratezza ± 2.5 mm. Tempo di ciclo di misurazione 1 ms