SICK - SIK1052402 DFS60E-S1AK01250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 1250
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449075745295
Artikelnummer
SIK1052402
Herstellernummer
1052402
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
1250
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
1250...1250
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


