Startseite

SICK - SIK1051818 WTB11-2N2461 - 1051818

KopierenKopieren
SICK - SIK1051818 WTB11-2N2461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076125096

Artikelnummer

SIK1051818

Herstellernummer

1051818

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

2.5 ms

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

6 mm²

Schutzart (IP):

IP66

WTB11-2N2461. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 1.100 mm. Distanza di rilevamento 30 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 6 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / < 2,5 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 2,5 ms.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli