Startseite

SICK - SIK1051658 OLM200-1002 - 1051658

KopierenKopieren
SICK - SIK1051658 OLM200-1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - -30...-30 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076350955

Artikelnummer

SIK1051658

Herstellernummer

1051658

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

OLM200-1002. SENSORI DI MISURAZIONE LINEARI. Risoluzione 0.1 mm, 1 mm, 10 mm, 100 mm. Riproducibilità 0,15 mm Tempo di risposta 10 ms. Tempo di uscita 2,5 ms. Sorgente luminosa LED rosso. Lunghezza corsa di spostamento 0 m ... 10.000 m Accuratezza dell'uscita di velocità ± 5 mm/s. Max. velocità di spostamento 10 m/s. Distanza di lavoro 100 mm, ± 20 mm Larghezza del codice a barre 30 mm