SICK - SIK1051462 IME08-02BPSVT0SS12 - 1051462
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 56 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449079027731
Artikelnummer
SIK1051462
Herstellernummer
1051462
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
56 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz


