Startseite

SICK - SIK1051195 DFS60E-S4AL00500 - 1051195

KopierenKopieren
SICK - SIK1051195 DFS60E-S4AL00500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500...500

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077195982

Artikelnummer

SIK1051195

Herstellernummer

1051195

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

500...500

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65