Startseite

SICK - SIK1051018 A3M60B-S1PB013X13 - 1051018

KopierenKopieren
SICK - SIK1051018 A3M60B-S1PB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078521148

Artikelnummer

SIK1051018

Herstellernummer

1051018

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

A3M60B-S1PB013X13. Tipo di connessione 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm. Lunghezza albero 10 mm