Startseite

SICK - SIK1051017 A3M60B-BHPB013X13 - 1051017

KopierenKopieren
SICK - SIK1051017 A3M60B-BHPB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 15...15 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071237350

Artikelnummer

SIK1051017

Herstellernummer

1051017

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

15...15 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

A3M60B-BHPB013X13. 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 15 mm. Peso 0,28 kg