Startseite

SICK - SIK1051016 A3M60B-BBPB013X13

KopierenKopieren
SICK - SIK1051016 A3M60B-BBPB013X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 8...8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070854022

Artikelnummer

SIK1051016

Herstellernummer

1051016

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

8...8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium