Startseite

SICK - SIK1050922 MPS-160TSNU0 - 1050922

KopierenKopieren
SICK - SIK1050922 MPS-160TSNU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Min. Ausgangsstrom - 4 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079098069

Artikelnummer

SIK1050922

Herstellernummer

1050922

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Ausgangsstrom:

4 mA

Schutzart (IP):

IP67