SICK - SIK1050765 MM18-70APS-VCK - 1050765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Durchmesser Sensor - 18 mm
Gehäusebauform - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449071196640
Artikelnummer
SIK1050765
Herstellernummer
1050765
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schaltabstand:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67


