Startseite

SICK - SIK1050193 S30B-2011GB - 1050193

KopierenKopieren
SICK - SIK1050193 S30B-2011GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078433960

Artikelnummer

SIK1050193

Herstellernummer

1050193

Hersteller

SIK

S30B-2011GB. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 16 Numero di campi 48. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Connettore di sistema con o senza cavo di collegamento