Startseite

SICK - SIK1050046 IME08-04NPSZW5K - 1050046

KopierenKopieren
SICK - SIK1050046 IME08-04NPSZW5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 43 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079098052

Artikelnummer

SIK1050046

Herstellernummer

1050046

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

43 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall