SICK - SIK1047984 WSU26/3-103A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Spannungsart - DC
Reichweite des Schutzfeldes - 20 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Gehäusebauform - quaderförmig
Packung
1 ST
EAN
7449071516912
Artikelnummer
SIK1047984
Herstellernummer
1047984
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Spannungsart:
DC
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
quaderförmig
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Breite:
50 mm
Höhe:
156 mm
Länge:
116 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4


