Startseite

SICK - SIK1047850 WTB12-3P2461S58 - 1047850

KopierenKopieren
SICK - SIK1047850 WTB12-3P2461S58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072267264

Artikelnummer

SIK1047850

Herstellernummer

1047850

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.7 ms

Schaltfrequenz:

750 Hz

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP66