Startseite

SICK - SIK1047616 DT50-P1124 - 1047616

KopierenKopieren
SICK - SIK1047616 DT50-P1124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 15...15 V

  • Geometrische Auflösung - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078742215

Artikelnummer

SIK1047616

Herstellernummer

1047616

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

15...15 V

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT50-P1124. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 5.000 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 2.500 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 5 mm / 2,5 mm. Accuratezza ± 10 mm. Tempo di risposta 20 ms / 30 ms. Tempo di uscita ≥ 4 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m)