Startseite

SICK - SIK1047405 DS50-P1122 - 1047405

KopierenKopieren
SICK - SIK1047405 DS50-P1122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073860006

Artikelnummer

SIK1047405

Herstellernummer

1047405

Hersteller

SIK

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

36.1 mm

Höhe des Sensors:

72.7 mm

Länge des Sensors:

57.7 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messbereich Länge:

200...10000 mm

Schaltfrequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Sensore di distanza fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1047405 - DS50-P1122