Startseite

SICK - SIK1047118 DT50-P1123 - 1047118

KopierenKopieren
SICK - SIK1047118 DT50-P1123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Geometrische Auflösung - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072815731

Artikelnummer

SIK1047118

Herstellernummer

1047118

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink