Startseite

SICK - SIK1047047 LUT8U-11331 - 1047047

KopierenKopieren
SICK - SIK1047047 LUT8U-11331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 30.4 mm

  • Höhe des Sensors - 53 mm

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071238777

Artikelnummer

SIK1047047

Herstellernummer

1047047

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

30.4 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

LUT8U-11331. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 30,4 mm x 53 mm x 80 mm. Distanza di ricezione 50 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Campo di lavoro 20 mm ... 70 mm. Sorgente luminosa LED, Luce ultravioletta Lunghezza d'onda: 375 nm. Uscita luce Lato lungo. Dimensioni punto luminoso 5 mm x 15 mm. Posizione punto luminoso Longitudinale. Filtro di ricezione RG 665. Campo di ricezione 670 nm ... 750 nm. Impostazione Manuale (interruttore girevole) Funzione di commutazione Funzionamento light on