SICK - SIK1046978 UE4740-22H0000 - 1046978
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 16.8...16.8 V
Schutzart (IP) - IP20
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 22.5 mm
Höhe - 96.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073834410
Artikelnummer
SIK1046978
Herstellernummer
1046978
Hersteller
SIK
Versorgungsspannung DC:
16.8...16.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
120.8 mm


