Startseite

SICK - SIK1046396 WTB4S-3P2232V - 1046396

KopierenKopieren
SICK - SIK1046396 WTB4S-3P2232V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077083685

Artikelnummer

SIK1046396

Herstellernummer

1046396

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

4 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

15.25 mm

Höhe des Sensors:

44.9 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

2.5 mm²

Schutzart (IP):

IP66

WTB4S-3P2232V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm. Modello alloggiamento Risciacquo. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 120 mm Distanza di rilevamento 10 mm ... 120 mm. Natura della luce Luce rossa visibile.Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2,5 mm (50 mm) Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Pulsante teach-in semplice. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. ≤ 100 mA. tempo di risposta < 0,5 ms.Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli