Startseite

SICK - SIK1045652 S30A-6111CP S3000 PN - 1045652

KopierenKopieren
SICK - SIK1045652 S30A-6111CP S3000 PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072154816

Artikelnummer

SIK1045652

Herstellernummer

1045652

Hersteller

SIK

S30A-6111CP. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Utilizzo S3000 PROFINET IO non è dotato di ingressi e uscite locali e può essere utilizzato soltanto in una rete con la relativa unità di comando. Dimensione del campo protetto 5,5 m. Dimensione del campo di allerta 49 m (20 m per il 20% di riflessione). Campo di misura delle distanze 49 m. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente 2. Tipo di set di campo Set di campo doppio. Numero di set di campi 4. Numero di campi 8. Numero di casi di monitoraggio 4. Angolo di scansione 190°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°, 0,25°, in funzione della risoluzione e della distanza operativa. Tempo di risposta 60 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 120 ms ... 4.920 ms, configurabile