Startseite

SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00 - 1045019

KopierenKopieren
SICK - SIK1045019 SAS4-S044P3PS1T00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 25 mm

  • Höhe des Sensors - 512.4 mm

  • Länge des Sensors - 8.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071060989

Artikelnummer

SIK1045019

Herstellernummer

1045019

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

512.4 mm

Länge des Sensors:

8.2 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Reaktionszeit:

19 ms

Schutzfeldhöhe:

512.4 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

SAS4-S044P3PS1T00. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 45 mm Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 12. Altezza di controllo 440 mm. Parametrizzazione Tasto Teach-in con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio parallelo attivo. Uscita 1 Uscita 1 attiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivo Ausilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli