Startseite

SICK - SIK1044830 IME12-04BNOZW6S - 1044830

KopierenKopieren
SICK - SIK1044830 IME12-04BNOZW6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124792

Artikelnummer

SIK1044830

Herstellernummer

1044830

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME12-04BNOZW6S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 10 m. Uscita di commutazione NPN Funzione di uscita N/C. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm