Startseite

SICK - SIK1044612 IME12-04BNSZW5S - 1044612

KopierenKopieren
SICK - SIK1044612 IME12-04BNSZW5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124730

Artikelnummer

SIK1044612

Herstellernummer

1044612

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME12-04BNSZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 12 Nm