Startseite

SICK - SIK1044466 MZT8-03VPS-KUA - 1044466

KopierenKopieren
SICK - SIK1044466 MZT8-03VPS-KUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073307716

Artikelnummer

SIK1044466

Herstellernummer

1044466

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68