Startseite

SICK - SIK1044458 MZT8-03VPS-KP0 - 1044458

KopierenKopieren
SICK - SIK1044458 MZT8-03VPS-KP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074038664

Artikelnummer

SIK1044458

Herstellernummer

1044458

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

MZT8-03VPS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Forma cilindrica Cava a T. Forme cilindriche con adattatore Cilindri ad asta profilata, Cilindri a tiranti, Cilindri rotondi, Cilindro con scanalatura a coda di rondine, Guida SMC CDQ2 Guida SMC ECDQ2. Fattore di risposta tipico 2,6 mT. Extracorsa tipica 3 mm