Startseite

SICK - SIK1043386 IME30-15NPSZW5S - 1043386

KopierenKopieren
SICK - SIK1043386 IME30-15NPSZW5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 70 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124600

Artikelnummer

SIK1043386

Herstellernummer

1043386

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

70 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME30-15NPSZW5S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 41 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm