Startseite

SICK - SIK1043224 C40S-0302FY010 - 1043224

KopierenKopieren
SICK - SIK1043224 C40S-0302FY010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 427 mm

  • Reduzierte Auflösung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071145167

Artikelnummer

SIK1043224

Herstellernummer

1043224

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

427 mm

Reduzierte Auflösung:

ja

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C40S-0302FY010. C4000 Fusion. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 20 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo di corrente ≤ 1 A. Peso 820 g