SICK - SIK1043198 C40S-1802FY010 - 1043198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 1933 mm
Reduzierte Auflösung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072711583
Artikelnummer
SIK1043198
Herstellernummer
1043198
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
1933 mm
Reduzierte Auflösung:
ja
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja