SICK - SIK1043195 C40E-1502FY010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 1632 mm
Reaktionszeit - 19 ms
Packung
1 ST
EAN
7449078255548
Artikelnummer
SIK1043195
Herstellernummer
1043195
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
1632 mm
Reaktionszeit:
19 ms
Reduzierte Auflösung:
ja
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


