Startseite

SICK - SIK1042961 IME08-05NPSZT0SS01 - 1042961

KopierenKopieren
SICK - SIK1042961 IME08-05NPSZT0SS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000018140

Artikelnummer

SIK1042961

Herstellernummer

1042961

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall