Startseite

SICK - SIK1042721 IME30-15NPSZW5K - 1042721

KopierenKopieren
SICK - SIK1042721 IME30-15NPSZW5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 51 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124488

Artikelnummer

SIK1042721

Herstellernummer

1042721

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

51 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME30-15NPSZW5K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 22 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100Nm