Startseite

SICK - SIK1042720 IME30-10BPSZW5K - 1042720

KopierenKopieren
SICK - SIK1042720 IME30-10BPSZW5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 51 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076124471

Artikelnummer

SIK1042720

Herstellernummer

1042720

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

51 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IME30-10BPSZW5K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm