SICK - SIK1042615 ELG3-0390P591 - 1042615
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Höhe des Sensors - 466 mm
Länge des Sensors - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073290742
Artikelnummer
SIK1042615
Herstellernummer
1042615
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
466 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
14 ms
Schutzfeldhöhe:
466 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


